Llave combinada SW.26 mm, L.160 mm

Número de artículo: 42050026
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42050026
EAN / GTIN 4018754024070
Número del fabricante 42050026
Número L L60010 4894

Descripción

Descripción:

  • DIN 7444
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 15 mm
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Peso: 200 g
  • Anchura entre planos [mm]: 26 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 26 mm
  • Anchura mm (b): 42,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra