Llave combinada SW.24 mm, L.160 mm

Número de artículo: 42050024
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 42050024
    EAN / GTIN 4018754024063
    Número del fabricante 42050024
    Número L L60010 4915

    Descripción

    Descripción:

    • DIN 7444
    • Acero especial, gris acero

    Característica:

    • a: 15 mm
    • Longitud [mm): 160 mm
    • Peso: 200 g
    • Anchura entre planos [mm]: 24 mm
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 24 mm
    • Anchura mm (b): 42,5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra