Llave de boca, tamaño 55 mm, longitud 300 mm

Número de artículo: 42040055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42040055
EAN / GTIN 4018754023721
Número del fabricante 42040055
Número L L60010 2390

Descripción

Descripción:

  • DIN 133
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 2057 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 55 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra