Llave de boca abierta SW.46 mm L.255 mm

Número de artículo: 42040046
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42040046
EAN / GTIN 4018754023707
Número del fabricante 42040046
Número L L60010 2389

Descripción

Descripción:

  • DIN 133
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • Longitud [mm): 255 mm
  • Peso: 1245 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 46 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra