Llave de anillo SW.100 mm L.412 mm

Número de artículo: 42020100
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42020100
EAN / GTIN 4018754023646
Número del fabricante 42020100
Número L L60010 3030

Descripción

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 45 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 4
  • Altura mm (h): 63 mm
  • L1: 412 mm
  • L2: 1100 mm
  • Longitud [mm): 425 mm
  • Peso: 4895 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 100 mm
  • Anchura mm (b): 143 mm