Llave de anillo SW.75 mm L.375 mm

Número de artículo: 42020075
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42020075
EAN / GTIN 4018754023592
Número del fabricante 42020075
Número L L60010 3722

Descripción

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 38 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 4
  • Altura mm (h): 57,6 mm
  • L1: 375 mm
  • L2: 1070 mm
  • Longitud [mm): 378 mm
  • Peso: 2905 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 75 mm
  • Anchura mm (b): 110 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra