Llave de anillo SW 65 mm, L 355 mm

Número de artículo: 42020065
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42020065
EAN / GTIN 4018754023578
Número del fabricante 42020065
Número L L60010 2974

Descripción

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 33 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 4
  • Altura mm (h): 53 mm
  • L1: 355 mm
  • L2: 1060 mm
  • Longitud [mm): 360 mm
  • Peso: 2495 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 65 mm
  • Anchura mm (b): 98 mm