Llave de anillo SW 55 mm, L 300 mm

Número de artículo: 42020055
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42020055
EAN / GTIN 4018754023547
Número del fabricante 42020055
Número L L60010 2395

Descripción

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 28 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 3
  • Altura mm (h): 45,5 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 925 mm
  • Longitud [mm): 302 mm
  • Peso: 1505 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 55 mm
  • Anchura mm (b): 81 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra