Llave de anillo SW 50 mm L.290 mm

Número de artículo: 42020050
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 42020050
    EAN / GTIN 4018754023523
    Número del fabricante 42020050
    Número L L60010 2394

    Descripción

    Descripción:

    • sin mango
    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

    Característica:

    • a: 25,5 mm
    • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
    • Combinable con no.: 5 1/2 3
    • Altura mm (h): 42,5 mm
    • L1: 290 mm
    • L2: 920 mm
    • Longitud [mm): 292 mm
    • Peso: 1426 g
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 50 mm
    • Anchura mm (b): 76 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra