Llave de anillo SW.41 mm L.265 mm

Número de artículo: 42020041
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42020041
EAN / GTIN 4018754023486
Número del fabricante 42020041
Número L L60010 1657

Descripción

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 22 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 2
  • Altura mm (h): 39,5 mm
  • L1: 265 mm
  • L2: 750 mm
  • Longitud [mm): 268 mm
  • Peso: 910 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 41 mm
  • Anchura mm (b): 62 mm