Llave de anillo SW 30 mm L 200 mm

Número de artículo: 42020030
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42020030
EAN / GTIN 4018754023417
Número del fabricante 42020030
Número L L60010 2391

Descripción

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 18 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 1
  • Altura mm (h): 33,5 mm
  • L1: 200 mm
  • L2: 565 mm
  • Longitud [mm): 203 mm
  • Peso: 525 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 30 mm
  • Anchura mm (b): 47 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra