Llave de anillo SW 27 mm, L 190 mm

Número de artículo: 42020027
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42020027
EAN / GTIN 4018754023400
Número del fabricante 42020027
Número L L60010 1330

Descripción

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 17 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 1
  • Altura mm (h): 31,5 mm
  • L1: 190 mm
  • L2: 560 mm
  • Longitud [mm): 193 mm
  • Peso: 421 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 27 mm
  • Anchura mm (b): 41 mm