LLAVE TUBERIA A 15GR 9/16X5/8

Número de artículo: 42.9/16X5/8
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42.9/16X5/8
EAN / GTIN 3148511017753
Número del fabricante 42.9/16X5/8
Número L L60130 1595

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Llave de doble anillo abierto, biselado a 15°
  • facilita el acceso a las tuercas
  • cromado, satinado

Característica:

  • A [″]: 9/16x5/8
  • B x B1 [mm]: 27,4 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11,0
  • E1 [mm]: 12 ,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • [g]: 135