LLAVE TUBERIA A 15GR 30X32MM

Número de artículo: 42.30X32
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42.30X32
EAN / GTIN 3148511017302
Número del fabricante 42.30X32
Número L L60130 4581

Descripción

Descripción:

  • Llave de doble anillo abierta, biselada a 15º
  • Accede fácilmente a las tuercas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 30X32
  • B x B1 [mm]: 50,4 x 52,4
  • C x C1 [mm]: 22 x 24
  • E [mm]: 19,5
  • E1 [mm]: 21,0
  • B [mm]: 275
  • L [mm]: 300
  • [g]: 480