Mordaza grip para soldadura galvanizado 280 mm

Número de artículo: 42 34 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42 34 280
EAN / GTIN 4003773022220
Número del fabricante 42 34 280
Número L L70010 742

Descripción

Descripción:

  • para sujetar, tensar y mantener varios perfiles
  • alta resistencia
  • con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo
  • Manejo monomanual
  • elevada presión de apriete gracias a la transmisión por palanca basculante
  • Mordazas de acero al cromo vanadio, forjadas en estampa
  • sujeta piezas voluminosas y perfiles con bandas altas de hasta 40 mm

Característica:

  • Capacidad de sujeción 4 cantos: 90 mm
  • galvanizado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra