Escalera de pedestal, unilateral

Número de artículo: 41954
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Transitabilidad de un lado
Tipo de producto Escalera de tarima

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41954
EAN / GTIN 4003866419548
Número del fabricante 41954
Número L L90010 851

Descripción

Descripción:

Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
Peldaños de 200 mm de huella.
Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
De serie con 3 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
Resistencia de carga max. : 150 kg.

Característica:

Altura de la plataforma 1.44 m
Altura de trabajo 3.45 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 240 mm
Huella 200 mm
Material Aluminio
Medida base 0,93 m × 1,81 m
Medida plataforma 800 mm
Nº de peldaños con plataforma 6
Peso 59.7 kg
Unión larguero peldaño/escalón soldado

Nota:

Certificada según norma UNE EN 131-7.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra