Escalera de pedestal, unilateral

Número de artículo: 41952
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Transitabilidad de un lado
Tipo de producto Escalera de tarima

Identificación y clasificación

Número de artículo 41952
EAN / GTIN 4003866419524
Número del fabricante 41952
Número L L90010 606
Fabricante Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
Peldaños de 200 mm de huella.
Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
De serie con 3 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
Resistencia de carga max. : 150 kg.

Característica:

Altura de la plataforma 0.96 m
Altura de trabajo 2.95 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 240 mm
Huella 200 mm
Material Aluminio
Medida base 0,82 m × 1,45 m
Medida plataforma 800 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 47.5 kg
Unión larguero peldaño/escalón soldado

Nota:

Certificada según norma UNE EN 131-7.