Descripción:
Bisagra robusta de acero atornillada a los largueros.
Encaje automático de la bisagra.
Se puede utilizar como escalera fija o de tijera.
Un tramo de escalera con estabilizador ancho para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Característica:
Altura de trabajo como escalera fija 5.45 m
Altura de trabajo como escalera de tijera 3.6 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 0.9 m
Peso 12 kg
Longitud como escalera fija 4.7 m
Longitud como escalera de tijera 2.4 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 2 × 8
Nº peldaños 8
Huella 30 mm
Ancho exterior 350 mm
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.