Combimaster X - Escalera multiuso 2 x 4

Número de artículo: 41941
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41941
EAN / GTIN 4003866419418
Número del fabricante 41941
Número L L90010 886

Descripción

Descripción:

Bisagra robusta de acero atornillada a los largueros.
Encaje automático de la bisagra.
Se puede utilizar como escalera fija o de tijera.
Un tramo de escalera con estabilizador ancho para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.

Característica:

Altura de trabajo como escalera fija 3.35 m
Altura de trabajo como escalera de tijera 2.55 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 0.75 m
Peso 6 kg
Longitud como escalera fija 2.5 m
Longitud como escalera de tijera 1.3 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 2 × 4
Nº peldaños 4
Huella 30 mm
Ancho exterior 350 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop