Plazamax P - Escal.seguridad 3 peldaños

Número de artículo: 41928
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Modelo peldaño Stufe
    Tipo de producto Escalera plegable de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 41928
    EAN / GTIN 4003866419289
    Número del fabricante 41928
    Número L L90010 354

    Descripción

    Descripción:

    Peldaños amplios: 230 × 360 mm.
    Peldaños recubiertos de goma antideslizantes para mayor seguridad y confort.
    Muy compacta cuando está plegada.
    Barandilla con bandeja con bandeja para diversos materiales.
    Extremos de los largueros con tapetas de PVC.
    Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.

    Característica:

    Altura de la plataforma 0.7 m
    Altura de trabajo 2.7 m
    Ancho de la plataforma 360 mm
    Ancho exterior, parte inferior 0.56 m
    Aro de seguridad Sí
    Carga max. 150 kg
    Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
    Huella 230 mm
    Medida plataforma 230 mm
    Nº de peldaños con plataforma 3
    Peso 8.4 kg

    Nota:

    Corresponde a la norma EN 14 183.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra