Plazatec P - Pedestal plegable 2 peld.

Número de artículo: 41920
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera plegable de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 41920
EAN / GTIN 4003866419203
Número del fabricante 41920
Número L L90010 71
Fabricante Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Muy compacta cuando está plegada.
Peldaños en aluminio estriado (antideslizante).
Peldaños amplios: 230 mm de huella × 360 mm de ancho.
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Extremos de los largueros con tapetas de PVC.

Característica:

Altura de la plataforma 0.45 m
Altura de trabajo 2.45 m
Ancho de la plataforma 360 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.48 m
Aro de seguridad No
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 230 mm
Medida plataforma 230 mm
Nº de peldaños con plataforma 2
Peso 3.9 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 14 183.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra