Juego de instrumentos de medición, Número de instrumentos de medición: 6

Número de artículo: 419190 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 108,81 € /piezas
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de instrumentos de medición precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Técnica de medición: analógico
  • Tipo de producto: Juego de instrumentos de medición

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analógico
Número de instrumentos de medición 6
Tipo de producto Juego de instrumentos de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 419190 6
EAN / GTIN 4045197719775
Número del fabricante 419190 6
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

Incluye caja de madera.
1 pie de rey HOLEX n.º 410200 tam. 150 mm.
1 micrómetro para exteriores HOLEX n.º 420200 tam. 0 − 25 mm.
1 escuadra lisa HOLEX n.º 452590 tam. 100 × 70 mm, precisión DIN 875/2.
1 regla biselada HOLEX n.º 460100 tam. 100 mm de longitud.
1 regla graduada de acero flexible n.º 461800 tam. 200 mm largo.
1 compás de puntas con resorte n.º 457000 tam. 120 mm de largo con puntas intercambiables.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra