Juego de instrumentos de medición 3

Número de artículo: 419170 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 49,84 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de instrumentos de medición precio unitario incly. IVA
  • Técnica de medición: digital
  • Tipo de producto: Juego de instrumentos de medición

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Técnica de medición digital
Número de instrumentos de medición 3
Tipo de producto Juego de instrumentos de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 419170 3
EAN / GTIN 2050001777980

Descripción

Volumen de suministro:

Caja de madera incluida.
1 pie de rey digital Mahr n.º 412728 tam. 150 mm.
1 micrómetro para exteriores digital n.º 421310 tam. 0 − 25 mm.
1 puente de medición de profundidad n.º 412710.