44 micrómetro interno digital EWR en conjunto de 6-12 mm con calibración DAkkS

Número de artículo: 4191160DKS
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
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4191160DKS
EAN / GTIN 4059192011000
Número del fabricante 4191160DKS

Descripción

Ejecución:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Desde sondas de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Desde sondas de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descripción:

Juego de micrómetros de interiores digitales autocentrantes Micromar 44 EWR; Taladros pasantes Agujeros ciegos Ruedas de centrado ; Grado de protección IP: IP 52; Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Rango de medición 6 - 12 mm; Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”; Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezales de medición 44 Ak, Anillos de ajuste, Pila, Manual de instrucciones, Estuche

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
  • Aplicación: ; Agujeros pasantes ; Agujeros ciegos ; Bordes de centraje ; ;
  • Rango de medición: .25 - .4725″
  • Altura de dígitos: 8.5 mm
  • Límite de error_µm: 4 µm

Norma:

DIN 863-4