44 EWR Digit. Self-Centering Inside microm. 50-60 mm, w. c.

Número de artículo: 4191130KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4191130KAL
EAN / GTIN 4059192010980
Número del fabricante 4191130KAL

Descripción

Descripción:

Micrómetro de interiores digital Micromar 44 EWR
Medición de
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado

Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
Rango de medición 50 - 60 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche