Ejecución:
- Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
- Sondas de 12 mm reforzadas con metal duro
- Desde sondas de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
- Desde sondas de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
Descripción:
Micrómetro de interiores digital autocentrante Micromar 44 EWR; Medición de Taladros pasantesAgujeros ciegosRuedas de centrado; Grado de protección IP: IP 52; Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Rango de medición 8 - 10 mm; Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”; Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
Característica:
- Interfaz de datos: USB A
- Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
- Rango de medición: .3125 - .4″
- Profundidad de medición con prolongación: 133 mm
- Dimensión d en mm: 58 mm
- Profundidad de medición: 58 mm
- Altura de dígitos: 8.5 mm
- Dimensión b en mm: 4.3 mm
- Límite de error_µm: 4 µm
- Dimensión a en mm: 1.8 mm
- Cota c en mm: 1.5 mm
Norma:
DIN 863-4