44 AS Inside Micrometer Set 6-12 mm res.0,001 mm w.c.

Número de artículo: 4190350KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 4190350KAL
EAN / GTIN 4059192010799
Número del fabricante 4190350KAL

Descripción

Descripción:

Juego de micrómetros de interiores Micromar 44 AS
Medición de:
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado

DIN 863-4
Rango de medición: 6 - 12 mm mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,001
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Anillos de ajuste, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Llave de pipa hexagonal, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra