44 Ak Cabezal de medición 40-50 mm para la medición de tres puntos con DK

Número de artículo: 4190339DKS
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
Tipo de producto Cabezal de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4190339DKS
EAN / GTIN 4059192010768
Número del fabricante 4190339DKS
Número L L40080 2925

Descripción

Ejecución:

  • Cabezal de sonda autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sonda a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo de la perforación
  • Cabezal de sonda a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descripción:

  • Cabezal de medición Micromar 44 Ak 40 - 50mm

Característica:

  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Nombre del producto: Cabezal de medición
  • Tipo de producto: 44 Ac
  • Rango de medición: 40 - 50 mm
  • Rango de medición: 1.6 - 2″
  • Dimensión d en mm: 76 mm
  • Dimensión b en mm: 15 mm
  • Cota c en mm: 5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra