Ejecución:
- Piezas de manejo y visualización cromadas mate antideslumbrantes
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Accionamiento rápido con carraca integrada
- Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición de 3 x 120°)
- Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
- Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
- Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
Descripción:
Micrómetro de interiores autocentrante Micromar 44 A; Medición de: Taladros pasantesAgujeros ciegosRuedas de centrado; DIN 863-4; Rango de medición: 25 - 30 mm; Subdivisión de la escala_mm: 0.005 mm; Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Llave de pipa hexagonal, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche
Característica:
- Tipo de calibración: con calibración Dakks
- Nombre del grupo de productos: Micromar
- Aplicación: Medición de: orificios pasantes orificios ciegos bordes de centrado
- Nombre del grupo de productos: Micrómetros
- Nombre del producto: Micrómetro de interiores
- Observaciones Límite de error: con contacto total de las sondas de medición
- Tipo de producto: 44 A
- Rango de medición: 25 - 30 mm
- Divisiones de escala mm: 0,005
- Profundidad de medición con prolongación: 218 mm
- Dimensión d en mm: 68 mm
- Profundidad de medición: 68 mm
- Dimensión b en mm: 9 mm
- Cota c en mm: 4 mm
- Límite de error_µm: 4 µm
- Paso del husillo_mm: 0.5 mm
Norma:
DIN 863-4