44 Un micrómetro interno autocentrado de 20-25 mm con calibración DAkkS

Número de artículo: 4190315DKS
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4190315DKS
EAN / GTIN 4059192010621
Número del fabricante 4190315DKS

Descripción

Ejecución:

  • Piezas de manejo y visualización cromadas mate antideslumbrantes
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Accionamiento rápido con carraca integrada
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición de 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descripción:

Micrómetro de interiores autocentrante Micromar 44 A; Medición de: Taladros pasantesAgujeros ciegosRuedas de centrado; DIN 863-4; Rango de medición: 20 - 25 mm; Subdivisión de la escala_mm: 0.005 mm; Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Llave de pipa hexagonal, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche

Característica:

  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Aplicación: Medición de: orificios pasantes orificios ciegos bordes de centrado
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Nombre del producto: Micrómetro de interiores
  • Observaciones Límite de error: con contacto total de las sondas de medición
  • Tipo de producto: 44 A
  • Rango de medición: 20 - 25 mm
  • Divisiones de escala mm: 0,005
  • Profundidad de medición con prolongación: 218 mm
  • Dimensión d en mm: 68 mm
  • Profundidad de medición: 68 mm
  • Dimensión b en mm: 9 mm
  • Cota c en mm: 4 mm
  • Límite de error_µm: 4 µm
  • Paso del husillo_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-4