44 A Inside Micrometer 12-16 mm res.0,001 mm w.c.

Número de artículo: 4190313KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4190313KAL
EAN / GTIN 4059192010607
Número del fabricante 4190313KAL

Descripción

Descripción:

Micrómetro de interiores Micromar 44 A
Medición de:
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado

DIN 863-4
Rango de medición: 12 - 16 mm mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,001
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Llave de pipa hexagonal, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra