44 A Inside Micrometer 10-12 mm res.0,001 mm w.c.

Número de artículo: 4190312KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4190312KAL
EAN / GTIN 4059192010591
Número del fabricante 4190312KAL

Descripción

Descripción:

Micrómetro de interiores Micromar 44 A
Medición de:
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado

DIN 863-4
Rango de medición: 10 - 12 mm mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,001
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Llave de pipa hexagonal, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra