44 Ak Cabezal de medición 175–200 mm para la medición de tres puntos

Número de artículo: 4190047
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4190047
EAN / GTIN 4059192010492
Número del fabricante 4190047
Número L L40080 560

Descripción

Ejecución:

  • Cabezal de sonda autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sonda a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo de la perforación
  • Cabezal de sonda a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descripción:

  • Cabeza de medición Micromar 44 Ak 175 - 200mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Nombre del producto: Cabezal de medición
  • Rango de medición: 6.9 - 7.9″
  • Tipo de producto: 44 Ac
  • Rango de medición: 175 - 200 mm
  • Dimensión d en mm: 132 mm
  • Dimensión b en mm: 27 mm
  • Cota c en mm: 7 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra