44 Ak Cabezal de medición 100–125 mm para la medición de tres puntos

Número de artículo: 4190044
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4190044
EAN / GTIN 4059192010461
Número del fabricante 4190044
Número L L40080 349

Descripción

Ejecución:

  • Cabezal de sonda autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sonda a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo de la perforación
  • Cabezal de sonda a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descripción:

  • Cabezal de medición Micromar 44 Ak 100 - 125mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Nombre del producto: Cabezal de medición
  • Tipo de producto: 44 Ac
  • Rango de medición: 4 - 4.9″
  • Rango de medición: 100 - 125 mm
  • Dimensión d en mm: 132 mm
  • Dimensión b en mm: 27 mm
  • Cota c en mm: 7 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra