Puente de medición para calibre de profundidad n.º 418770, Longitud de puente: 500mm

Número de artículo: 418774 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 17,73 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de puente (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de puente 500 mm
Sección transversal puente de medición 20 × 13 mm
Tipo de producto Puente de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418774 500
EAN / GTIN 2050001670946

Descripción

Ejecución:

El puente de medición se puede colocar rápidamente sin necesidad de herramientas adicionales. Se fija con seguridad por medio de 2 pasadores cargados por resorte.