{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 800 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,04 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 150 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 12 × 4 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418770 800 | |
EAN / GTIN | 2050001670892 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibre de profundidad universal digital 800 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
1.835,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
631,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Sección transversal regleta graduada | 12 × 4 mm | 23,5 × 9 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Lectura conmutable | 0,01 mm | 0,01 mm |
Técnica de medición | digital | digital |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Tipo de producto | Calibre de profundidad | Calibre de profundidad |