Calibres de profundidad de ranura digitales IP 67, i-wi 300 mm

Número de artículo: 418759 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,93 € /piezas
  • 26,56 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Puerto USB; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
    Lectura conmutable 0,01 mm
    Lectura conmutable 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Desviación de medición E MPE ±0,04 mm
    Interfaz Interfaz USB; Puerto USB; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
    Clase de protección IP IP 67
    Aplicación de radio Software del fabricante
    Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
    Técnica de medición digital
    Material Acero fino, INOX
    Longitud de puente 150 mm
    Sección transversal regleta graduada 12 × 3,5 mm
    Embalaje Estuche
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Calibre de profundidad para ranuras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 418759 300
    EAN / GTIN 4059192066154

    Descripción

    Ejecución:

    Para medición de escotaduras, ranuras, holguras, rebajes, etc. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.
    Indicador LCD muy grande con cifras de 11 mm de altura. Interfaz de datos i-wi inalámbrica, integrada.
    Regla graduada de doble gancho. Ambas superficies de contacto en un mismo plano.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    1 pila n.° 081560 tam. CR2032.

    Partes opcionales:

    Cable de datos n.° 498940.
    Radiorreceptor i-wi n.º 498912.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra