{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Interfaz | Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB; Sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Aplicación de radio | Software del fabricante | |
Seguridad del valor de medición | Sistema Lock referencia MAHR | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 11,5 × 3,6 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad para ranuras |
Número de artículo | 418754 200 | |
Número del fabricante | 4126533 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Calibres de profundidad de ranura digitales IP 67, i-wi, Capacidad de medición: 200mm |
a petición
En stock
14 piezas en stock
425,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Norma | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Sección transversal regleta graduada | 11,5 × 3,6 mm | 23,5 × 9 mm |
Técnica de medición | digital | digital |
Tipo de producto | Calibre de profundidad para ranuras | Calibre de profundidad para ranuras |