Calibre de profundidad digital con salida de datos 750 mm

Número de artículo: 418710 750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,07 € /piezas
  • 78,62 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 750 mm
Lectura 0,01 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,06 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 250 mm
Sección transversal regleta graduada 20×6 mm
Embalaje Estuche
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418710 750
EAN / GTIN 4946368377087
Número del fabricante 571-206-10

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Puentes adicionales n.º 418744.
Cable de datos n.º 497080 y 497100.