{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 500 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,05 mm | |
Interfaz | Sistema inalámbrico i-wi MAHR | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Duración de funcionamiento | 26.000 h | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 150 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 12×3,5 mm | |
Aplicación de radio | Software del fabricante | |
Embalaje | Estuche | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418705 500 | |
EAN / GTIN | 4059192064754 |