{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 150 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 15×4 mm | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418697 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106572 | |
Número del fabricante | 00530450 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Calibre de profundidad digital TWIN CAL IP 67, Capacidad de medición: 500mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
735,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
504,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | Norma de fábrica |
Embalaje | Caja estable | caja estable |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | 0,0005 pul |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Tipo de producto | Calibre de profundidad | Calibre de profundidad |