Kit de reequipamiento clip-step relax para escalera de mano/escalera de mano 12 peldaños

Número de artículo: 41849
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41849
EAN / GTIN 4031405418493
Número del fabricante 041849

Descripción

Descripción:

  • Cómodo de pie: Gracias a su geometría especial, el soporte del paso amortigua el borde delantero del paso y aumenta así la comodidad del usuario, especialmente cuando se trabaja en la escalera durante períodos de tiempo más largos
  • El cómodo soporte en el siguiente paso facilita el trabajo y aumenta la seguridad, ya que las almohadillas suaves proporcionan una sujeción cómoda y segura
  • the-relax-step-padding-is-available-as-variant-of-many-step-ladders-prestar atención-a-the-add-on-clip-step-relax-behind-the-nombre del producto

Característica:

  • Número de soportes de pie en el conjunto: 12
  • Anchura: 105 mm
  • Altura: 23 mm
  • Longitud: 368 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Antideslizante: Clip-step relax
  • Set para escaleras con número de pasos: 14 & 1x7 + 1x5
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra