Bolsa int.c.divisor, apr. 910x350x380mm

Número de artículo: 41828
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41828
EAN / GTIN 4003866418282
Número del fabricante 41828
Número L L60070 3713

Descripción

Descripción:

Bolsa de poliéster resistente al agua.
Se puede cerrar completamente mediante cremallera.
Paredes laterales reforzadas para cargar y descargar con facilidad.
Extraíble, con dos asas.
Equipada con divisores transversales ajustables mediante cierre por adherencia.
Apto para las series K424 XC, K470 y Eurobox.

Característica:

Ancho 350 mm
Apto para 41815
Dimensiones 910 mm × 350 mm × 380 mm
Longitud 910 mm
Número de divisores transversales 6
Peso 3.5 kg

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop