Bolsa int.c.divisor, apr. 750x450x310mm

Número de artículo: 41826
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Número de artículo 41826
    EAN / GTIN 4003866418268
    Número del fabricante 41826
    Número L L60070 4088

    Descripción

    Descripción:

    Bolsa de poliéster resistente al agua.
    Se puede cerrar completamente mediante cremallera.
    Paredes laterales reforzadas para cargar y descargar con facilidad.
    Extraíble, con dos asas.
    Equipada con divisores transversales ajustables mediante cierre por adherencia.
    Apto para las series K424 XC, K470 y Eurobox.

    Característica:

    Ancho 450 mm
    Apto para 41813
    Dimensiones 750 mm × 450 mm × 310 mm
    Longitud 750 mm
    Número de divisores transversales 6
    Peso 2 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra