45 T Depth Micrometer 0-100 mm w. DK

Número de artículo: 4180000DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4180000DKS
EAN / GTIN 4059192010171
Número del fabricante 4180000DKS

Descripción

Descripción:

Micrómetro de profundidad Micromar 45 T
  • Medición de profundidades
  • Medición de distancias entre ranuras y anchuras de ranuras con contacto de medición con cabeza tipo plato 45 Tm

Norma de fábrica
Rango de medición: 0 - 100 mm mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,01
Volumen de suministro: Alargaderas de 25 mm y 50 mm, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra