45 T Micrómetro de profundidad 0–100 mm cromado

Número de artículo: 4180000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4180000
EAN / GTIN 4059192010171
Número del fabricante 4180000
Número L L40080 76

Descripción

Ejecución:

  • Piezas de manejo y visualización con acabado cromado mate antideslumbrante
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Accionamiento rápido con carraca integrada

Descripción:

Medidor de profundidad Micromar 45 T
  • Medición de profundidades, Medición de distancias de ranuras y anchuras de ranuras con inserto de medición de disco 45 Tm
  • Rango de medición estándar de fábrica: 0 - 100 mm
  • Escala_división_mm: 0,01 mm
Volumen de suministro: Extensiones 25 mm y 50 mm, maletín

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Micrómetro de profundidad
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Aplicación: Medición de profundidades Medición de distancias y anchuras de ranuras con disco de medición 45 Tm
  • Observaciones Límite de error: Tolerancia de longitud de las extensiones +/-1,5 µm
  • Tipo de producto: 45 T
  • Divisiones de escala mm: 0,01
  • Rango de medición: 0 - 100 mm
  • Dimensión a en mm: 100 mm
  • Dimensión b en mm: 16 mm
  • Cota c en mm: 13 mm
  • Límite de error_µm: 5 µm
  • Diámetro del husillo_mm: 4 mm
  • Paso del husillo_mm: 0.5 mm

Norma:

Norma de fábrica

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra