{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
División | 1/20 mm | |
Longitud de nonio | 39 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,1 mm | |
Punta de medición a | 6 mm | |
Punta de medición b | 9 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 150 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 12×4 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418000 500 | |
EAN / GTIN | 4045197203601 | |
Número del fabricante | 418000 500 |