Contacto de medición esférico 1,9 mm con esfera de medición de carburo

Número de artículo: 4179173
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Inserto de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4179173
EAN / GTIN 4059192009724
Número del fabricante 4179173
Número L L40080 3223

Descripción

Ejecución:

  • Para medir engranajes y para tareas especiales
  • Bola de medición de metal duro
  • Con eje cilíndrico con anillo elástico para sujetar en el orificio de fijación del micrómetro o calibre de presión indicador

Descripción:

  • Inserto de medición de bola, diámetro de la bola de contacto de medición mm 1,9 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm
  • Dimensión H: 6.4 mm
  • Cota h en mm: 6.4 mm
  • Tolerancia de fabricación +/-: 2 µm
  • Dimensión d en mm: 1.9 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 1.9 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra