{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 2 mm - 40 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
División | 1/20 mm | |
División | 1/1000 pul | |
Límite de error | 0,05 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Estuche | |
Tipo de producto | Pies de rey de 3 y 5 puntos |
Número de artículo | 417870 2-40 | |
EAN / GTIN | 4045197203533 | |
Número del fabricante | 417870 2-40 |