Pie de rey universal digital DIGI ULISSE I/E 650 mm

Número de artículo: 417700 650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 78,62 € /piezas
  • 72,07 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 650 mm
Capacidad de medición exterior 0 mm - 570 mm
Capacidad de medición interior 42 mm - 650 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,04 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 103 mm
⌀ bola inserto de medición 3 mm
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 417700 650
EAN / GTIN 2050001670847

Descripción

Ejecución:

Pie de rey universal digital, para mediciones interiores y exteriores distintas, con insertos de medición intercambiables.
Salida de datos RS232C.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Pie de rey, incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.
Insertos de medición intercambiables con ⌀ de esfera 3 mm y casquillo de sujeción con rosca interior M 2,5.

Partes opcionales:

Para tam. 400 − 650 todos los palpadores de recambio y especiales n.º 434900 − 4910 utilizables con rosca M2,5, cable de datos n.º 498948.

Nota:

Otros insertos de medición a petición.